{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbton, rot | Feuerrot | |
| Farbton, blau | Azurblau | |
| beschriebenes Teil | Griffzonen; Griff | |
| Serie | CutiX® | |
| Herstellerbezeichnung | Cuttermesser CutiX® mit Magnesium-Griff | |
| Farbe | blau; rot | |
| Anzahl Abbrechstufen, Klinge abbrechbar | 8 | |
| Anzahl Klingen im Griff | 3 | |
| Produktart | Messer | |
| Eigenschaften | Klinge abbrechbar; Klinge feststellbar; Klinge wechselbar | |
| Werkstoff Klinge | Stahl | |
| Stärke Klinge | 0,5 mm | |
| Länge Klinge | 100 mm | |
| Breite Klinge | 18 mm | |
| Art Klinge | Abbrechklinge | |
| Sicherheitstechnik | Arretierung | |
| Länge Griff | 165 mm | |
| Material Griff | Magnesium | |
| Klingen im Griff | ja |
| Artikelnummer | 845051 18 | |
| EAN / GTIN | 4003773087533 | |
| Herstellernummer | 90 10 165 BK | |
| Hersteller/verantwortliche Person | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |