Nóż introligatorski z uchwytem z cynkowego odlewu ciśnieniowego z 1 ostrzem odłamywanym, szerokość grotu: 9mm

Nr art.: 845037 9
Nowy produkt
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
5 496 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość grotu (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość noża bez ostrza 130 mm
długość grotu 80 mm
szerokość grotu 9 mm
grubość grotu 0,4 mm
liczba odłamywanych odcinków ostrzy 13
materiał uchwytu cynkowy odlew ciśnieniowy
Rodzaj produktu Nóż introligatorski

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 845037 9
EAN / GTIN 4069515027830
Numer producenta 845037 9
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Niezwykle ostre i trwałe ostrza wysuwane i wsuwane w precyzyjnej metalowej prowadnicy, z automatyczną blokadą.

Zaleta:

Rękojeść z cynkowego odlewu ciśnieniowego: Wysoka obciążalność i twardość przy dużej lekkości. Doskonała odporność na korozję, nieiskrzące i niemagnetyczne.

Część zamienna:

Ostrza zamienne patrz nr 844910 wielk. 10; 844915 wielk. 10 i 844917 wielk. 10.

Wskazówka:

Ostrza nr 844916 wielk. 10 i 844918 wielk. 10 nie są kompatybilne.