Elongation nuts (3.0 d high)

Nr art.: 82750
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
Jednostka rozwartości klucza Wymiar metryczny
Rozwartość klucza s 41 mm
Wymiar e 45,63 mm
Wysokość nakrętki m 81 mm
Wersja Nakrętka do spawania
Rozmiar gwintu d M27
Powierzchnia Ulepszane cieplnie
Rodzaj produktu Nakrętka
Rodzaj gwintu M
Materiał stal
Klasa wytrzymałości 10

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 82750
EAN / GTIN 4020772082758
Numer producenta 82750
Numer L L30120 216
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Extension nuts (3.0 d high), steel, tempered, strength class 10.

Cecha szcz.:

  • Size D.: M27
  • E: 45.63
  • M: 81
  • S: 41
  • VE: -
  • Weight: 600 g