Prodlužovací matice (3,0 d vysoká)

Artiklové číslo: 82750
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Jednotka velikosti klíče Metrické
Rozměr klíče s 41 mm
Rohový rozměr e 45,63 mm
Výška matice m 81 mm
Provedení Navařená matice
Rozměr závitu d M27
Povrch Se speciální úpravou
Druh produktu Matice
Druh závitu M
Materiál ocel
Třída pevnosti 10

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 82750
EAN / GTIN 4020772082758
Číslo výrobce 82750
L-číslo L30120 216
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Prodlužovací matice (3,0 d vysoká), ocel, temperované, třída pevnosti 10.

Charakteristika:

  • Velikost D.: M27
  • E: 45,63
  • M: 81
  • S: 41
  • VE: -
  • Hmotnost: 600 g