{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Enota, širina ključa | metrično | |
| Širina ključa s | 41 mm | |
| Kotna mera e | 45,63 mm | |
| Višina matice m | 81 mm | |
| Izvedba | varilna matica | |
| Velikost navoja d | M27 | |
| Površina | izboljšani | |
| Vrsta izdelka | Matice | |
| Vrsta navoja | M | |
| Material | jeklo | |
| Razred trdnosti | 10 |
| Številka izdelka | 82750 | |
| EAN/GTIN | 4020772082758 | |
| Številka proizvajalca | 82750 | |
| L-število | L30120 216 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |