Forlængermøtrikker (3.0 d høj)

Art.-nr.: 82750
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Skruenøglens bredde metrisk
Nøglebredde 41 mm
Hjørnemål 45,63 mm
Møtrik højde 81 mm
Udførelse svejsemøtrik
Gevindstørrelse M27
Overflade sejhærdet
Produkttype Møtrik
Gevindtype M
Materiale stål
Styrkeklasse 10

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 82750
EAN/GTIN 4020772082758
Producentnummer 82750
L-nummer L30120 216
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Forlængermøtrikker (3.0 d høj), stål, hærdet, styrkeklasse 10.

Egenskab:

  • Størrelse D.: M27
  • E: 45,63
  • M: 81
  • S: 41
  • VE: -
  • Vægt: 600 g