Tuercas de extensión (3,0 d de alto)

Número de artículo: 82750
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
Unidad de ancho de llave Sistema métrico
Ancho de llave s 41 mm
Medida entre vértices e 45,63 mm
Altura tuerca m 81 mm
Modelo Tuerca soldada
Tamaño de rosca d M27
Superficie Bonificado
Tipo de producto Tuerca
Tipo de rosca M
Material acero
Clase de resistencia 10

Identificación y clasificación

Número de artículo 82750
EAN / GTIN 4020772082758
Número del fabricante 82750
Número L L30120 216
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Tuercas de extensión (3,0 d de alto), acero, templado, clase de resistencia 10.

Característica:

  • Tamaño D.: M27
  • E: 45,63
  • M: 81
  • S: 41
  • V: -
  • peso: 600 g