Dadi di prolunga (3,0 d alti)

Codice art.: 82750
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Unità apertura Sistema metrico
Larghezza della chiave s 41 mm
Spigolo e 45,63 mm
Altezza dado m 81 mm
Esecuzione Dado saldato
Misura del filetto d M27
Superficie Es. bonificata
Tipo di prodotto Dado
Tipo di filettatura M
Materiale acciaio
Classe di resistenza 10

Identificazione e classificazione

Codice articolo 82750
EAN / GTIN 4020772082758
Codice del produttore 82750
Numero-L L30120 216
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Dadi di prolunga (3,0 d di altezza), acciaio, temprati, classe di resistenza 10.

Proprietà:

  • Misura D..: M27
  • E: 45,63
  • M: 81
  • S: 41
  • VE: -
  • peso: 600 g