{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Jednostka rozwartości klucza | Wymiar metryczny | |
| Rozmiar klucza s | 65 mm | |
| Szerokość e | 72,61 mm | |
| Wysokość podstawy m | 12 mm | |
| Wersja | Z kołnierzem | |
| Średnica kołnierza d1 | 80 mm | |
| Wielkość gwintu d | M42 | |
| Powierzchnia | Ulepszane cieplnie | |
| Rodzaj produktu | Nakrętka sześciokątna | |
| Rodzaj gwintu | M | |
| Materiał | stal | |
| Klasa wytrzymałości | 10 |
| Numer artykułu | 82511 | |
| EAN / GTIN | 4020772082512 | |
| Numer producenta | 82511 | |
| Numer L | L30120 281 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |