Sekskantmøtrikker med krave (1.5 d høj)

Art.-nr.: 82511
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Skruenøglens bredde metrisk
Nøglebredde s 65 mm
Hjørnemål e 72,61 mm
Møtrik højde m 12 mm
Udførelse med krave/flange
Diameter på krave/flange d1 80 mm
Gevindstørrelse d M42
Overflade sejhærdet
Produkttype sekskantmøtrik
Gevindtype M
Materiale stål
Styrkeklasse 10

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 82511
EAN/GTIN 4020772082512
Producentnummer 82511
L-nummer L30120 281
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Sekskantmøtrikker med krave (1.5 d høj), stål, drejet, hærdet, styrkeklasse 10.

Egenskab:

  • Størrelse D.: M42
  • A: 12,0
  • D1: 80
  • E: 72,61
  • M: 63
  • S: 65
  • VE: -
  • Vægt: 1340 g