• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sechskantmuttern mit Bund (1,5 d hoch)

Artikel-Nr.: 82511
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Einheit Schlüsselweite metrisch
Schlüsselweite s 65 mm
Eckmaß e 72,61 mm
Mutter Höhe m 12 mm
Ausführung mit Bund / Flansch
Bund- / Flanschdurchmesser d1 80 mm
Gewindegröße d M42
Oberfläche vergütet
Produktart Sechskantmutter
Gewindeart M
Material Stahl
Festigkeitsklasse 10

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 82511
EAN / GTIN 4020772082512
Herstellernummer 82511
L-Nummer L30120 281
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Sechskantmuttern mit Bund (1,5 d hoch), Stahl, gedreht, vergütet, Festigkeitsklasse 10.

Merkmal:

  • Größe D: M42
  • A: 12,0
  • D1: 80
  • E: 72,61
  • M: 63
  • S: 65
  • VE: -
  • Gewicht: 1340 g