Šestihranné matice s nákružkem (výška 1,5 d )

Artiklové číslo: 82511
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Jednotka velikosti klíče Metrické
Rozměr klíče s 65 mm
Základní rozměr e 72,61 mm
Výška matice m 12 mm
Provedení S lemem / přírubou
Průměr těsnění / příruby d1 80 mm
Rozměr závitu d M42
Povrch Se speciální úpravou
Druh produktu Šestihranná matice
Druh závitu M
Materiál ocel
Třída pevnosti 10

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 82511
EAN / GTIN 4020772082512
Číslo výrobce 82511
L-číslo L30120 281
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Šestihranné matice s límcem (1,5 d vysoký), ocel, soustružené, temperované, třída pevnosti 10.

Charakteristika:

  • Velikost D.: M42
  • A: 12,0
  • D1: 80
  • E: 72,61
  • M: 63
  • S: 65
  • VE: -
  • Hmotnost: 1340 g