{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Unitate lățim cheie | Metric | |
| Deschidere cheie s | 65 mm | |
| Dimensiune pe colţ e | 72,61 mm | |
| Înălțimea piuliței m | 12 mm | |
| Execuție | Cu guler / flanșă | |
| Diametrul inelului / flanșei d1 | 80 mm | |
| Dimensiune filet d | M42 | |
| Suprafaţă | Călit | |
| Tip produs | Piuliţă hexagonală | |
| Tip de filet | M | |
| Material | oțel | |
| Clasă de rezistenţă | 10 |
| Cod articol | 82511 | |
| EAN / GTIN | 4020772082512 | |
| Număr producător | 82511 | |
| L-Număr | L30120 281 | |
| Producător/responsabil | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |