Ecrous hexagonaux à collerette (hauteur 1,5 d)

Réf.: 82511
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Unité d’ouverture de clé système métrique
Ouverture de clé s 65 mm
Sur angle e 72,61 mm
Hauteur d’écrou m 12 mm
Exécution avec collerette / bride
Diamètre collerette / bride d1 80 mm
Taille de filetage d M42
Surface traitement
Type de produit ecrou hexagonal
Type de filetage M
Matériau acier
Classe de résistance 10

Identification et classification

Référence article 82511
EAN / GTIN 4020772082512
Réf. fabricant 82511
Article hors catalogue L30120 281
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Ecrous hexagonaux à collerette (hauteur 1,5 d), acier, tournés, trempés, classe de résistance 10.

Caractéristique(s):

  • Taille D.: M42
  • A: 12,0
  • D1: 80
  • E: 72,61
  • M: 63
  • S: 65
  • UE: -
  • Poids: 1340 g