{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Powierzchnia | hartowana | |
| Rodzaj produktu | Podkładki kuliste | |
| Średnica zewnętrzna d2 | 12 mm | |
| Min. średnica wewnętrzna d1 | 6,4 mm | |
| Grubość s | 2,3 mm | |
| Materiał | stal | |
| Masa | 1 g |
| Numer artykułu | 81828 | |
| EAN / GTIN | 4020772081829 | |
| Numer producenta | 81828 | |
| Numer L | L30120 273 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |