{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Povrch | kalené | |
| Druh produktu | Kulová podložka | |
| Průměr vnější d2 | 12 mm | |
| Průměr vnitřní min. d1 | 6,4 mm | |
| Tloušťka s | 2,3 mm | |
| Materiál | ocel | |
| Hmotnost | 1 g |
| Katalogové číslo | 81828 | |
| EAN / GTIN | 4020772081829 | |
| Číslo výrobce | 81828 | |
| L-číslo | L30120 273 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |