Arandelas de bolas

Número de artículo: 81828
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Superficie material endurecido
Tipo de producto Arandela esférica
Diámetro exterior d2 12 mm
Diámetro interior mín. d1 6,4 mm
Espesor s 2,3 mm
Material acero
Peso 1 g

Identificación y clasificación

Número de artículo 81828
EAN / GTIN 4020772081829
Número del fabricante 81828
Número L L30120 273
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Arandelas de bolas endurecidas.

Característica:

  • Tamaño: M6
  • D1: 6,4
  • D3: 12
  • H2: 2,3
  • R: 9
  • V: 100
  • Peso: 1,0 g