{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Velikost vijakov | M6 | |
| Površina | kaljeno | |
| Vrsta izdelka | krogelne podložke | |
| Zunanji premer | 12 mm | |
| Notranji premer min. d1 | 6,4 mm | |
| Debelina | 2,3 mm | |
| Material | jeklo | |
| Vsebina | 100 kos | |
| Masa | 1 g |
| Številka izdelka | 81828 | |
| EAN/GTIN | 4020772081829 | |
| Številka proizvajalca | 81828 | |
| L-število | L30120 273 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |