{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Oberfläche | gehärtet | |
| Produktart | Kugelscheibe | |
| Durchmesser außen d2 | 12 mm | |
| Durchmesser innen min. d1 | 6,4 mm | |
| Stärke s | 2,3 mm | |
| Material | Stahl | |
| Gewicht | 1 g |
| Artikelnummer | 81828 | |
| EAN / GTIN | 4020772081829 | |
| Herstellernummer | 81828 | |
| L-Nummer | L30120 273 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |