Kugleskiver

Art.-nr.: 81828
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Størrelse, skruer M6
Overflade hærdet
Produkttype kugleskive
Diameter, udvendig d2 12 mm
Diameter indvendig, min. d1 6,4 mm
Tykkelse s 2,3 mm
Materiale stål
Indhold 100 stk.
Vægt 1 g

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 81828
EAN/GTIN 4020772081829
Producentnummer 81828
L-nummer L30120 273
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Kugleskiver, hærdede.

Egenskab:

  • Størrelse: M6
  • D1: 6,4
  • D3: 12
  • H2: 2,3
  • R: 9
  • VE: 100
  • Vægt: 1,0 g