• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Rondelle a sfera

Codice art.: 81828
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Dimensioni viti M6
Superficie es. temprata
Tipo di prodotto Rondella a sede sferica
Diametro esterno 12 mm
Diametro interno min. d1 6,4 mm
Spessore 2,3 mm
Materiale acciaio
Contenuto 100 pz.
Peso 1 g

Identificazione e classificazione

Codice articolo 81828
EAN / GTIN 4020772081829
Codice del produttore 81828
Numero-L L30120 273
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Germany, www.amf.de

Descrizione

Description:

Ball washers, case-hardened.

Proprietà:

  • Dimensione: M6
  • D1: 6,4
  • D3: 12
  • H2: 2,3
  • R: 9
  • VE: 100
  • peso: 1,0 g