Klucze oczkowe z grzechotką - zestaw JOKER, liczba narzędzi: 11

Nr art.: 952440 11
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
56 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba narzędzi Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba elementów 11 szt.
Szerokość pianki 200 mm
Odcień, Szare Szary antracytowy
Odcień, Szary
Część opisana, Szary antracytowy Deckschicht Hartschaumeinsatz
Część opisana, Szary Kontrastfarbe (darunterliegende Schicht)
Głębokość pianki 500 mm
Wysokość pianki 30 mm
Szerokość pianki w G 8
Głębokość pianki w G 20
pasuje go wysokości szuflady min. 75 mm
Seria JOKER
Oznaczenie producenta Ratschen-Ringschlüssel-Satz JOKER
Opakowanie tworzywo piankowe / pianka sztywna
Z funkcją grzechotki tak
Liczba narzędzi 11
Z wielkościami 10 mm; 11 mm; 12 mm; 13 mm; 14 mm; 15 mm; 16 mm; 17 mm; 18 mm; 19 mm; 8 mm
Kolor Szare; Czarny
Rodzaj produktu Klucz do śrub
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Zestaw tak
Napęd Uchwyt
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym
Zawartość Zestaw / asortyment

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 952440 11
EAN / GTIN 2050002004115
Numer producenta 952440 11
Producent/osoba odpowiedzialna Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Opis

Wykonanie:

Popularne zestawy narzędziowe umieszczone w dwukolorowej wkładce z twardego polietylenowego tworzywa piankowego. Pianka o zamkniętych porach jest odporna na działanie olejów i nie wchłania cieczy. Warstwa wierzchnia w kolorze antracytowym, poniżej warstwa w kontrastowym kolorze szarym sygnalizuje brak narzędzia.

W dostawie:

Wkładka z twardego tworzywa piankowego, pusta, nr 952001, rozm. 952440: 1 szt.
Klucze oczkowe z grzechotką WERA nr 614870, rozm. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19: po 1 szt.