Nuts for T-slots (T-nuts)

Nr art.: 80150
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Precyzyjny wpust przesuwny nie
Wymiar nominalny rowka B 54 mm
Długość całkowita L2 85 mm
Szerokość łącznie e 53,6 mm
Wysokość całkowita H 70 mm
Rozmiar gwintu M M48
Sposób mocowania sprawdziany do gwintu UNF
Rozmiar gwintu M M48
Liczba gwintów 1
Ze stopniem tak
Wysokość stopnia k 34 mm
Powierzchnia Ulepszane cieplnie
Rodzaj produktu Wkładka teowa
Materiał stal
Klasa wytrzymałości 10
Masa 2 300 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 80150
EAN / GTIN 4020772080150
Numer producenta 80150
Numer L L30120 86
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Nuts for T-slots (T-slot stone), tempered, grade 10.

Cecha szcz.:

  • D x groove: M48x54
  • Test force: 653.0 kN
  • A: 53.6
  • E: 85
  • H: 70
  • O: 34
  • VE: -
  • Weight: 2300 g