{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Taquet en T de précision | non | |
| Dimension nominale de rainure B | 54 mm | |
| Longueur totale L2 | 85 mm | |
| Largeur totale e | 53,6 mm | |
| Hauteur totale H | 70 mm | |
| Taille de filetage M | M48 | |
| Type de fixation | filetage | |
| Taille de filetage M | M48 | |
| Nombre de filetages | 1 | |
| Avec étage | oui | |
| Hauteur étage k | 34 mm | |
| Surface | traitement | |
| Type de produit | taquets en T | |
| Matériau | acier | |
| Classe de résistance | 10 | |
| Poids | 2 300 g |
| Référence article | 80150 | |
| EAN / GTIN | 4020772080150 | |
| Réf. fabricant | 80150 | |
| Article hors catalogue | L30120 86 | |
| Fabricant/personne responsable | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |