Tuercas de ranura en T (T-slot stone)

Número de artículo: 80150
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Tuerca corredera de precisión no
Medida nominal de ranura B 54 mm
Longitud total L2 85 mm
Anchura total e 53,6 mm
Altura total H 70 mm
Tamaño de rosca M M48
Tipo de fijación rosca
Tamaño de rosca M M48
Cantidad de roscas 1
Con escalón
Altura escalón k 34 mm
Superficie Bonificado
Tipo de producto Tuerca corredera
Material acero
Clase de resistencia 10
Peso 2.300 g

Identificación y clasificación

Número de artículo 80150
EAN / GTIN 4020772080150
Número del fabricante 80150
Número L L30120 86
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Tuercas para ranuras en T (T-slot stone), templado, grado 10.

Característica:

  • D x ranura: M48x54
  • Fuerza de prueba: 653,0 kN
  • A: 53,6
  • E: 85
  • H: 70
  • K: 34
  • V: -
  • peso: 2300 g