Piulițe cu fantă în T (piatră cu fantă în T)

Cod articol.: 80150
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Piuliţă T de precizie nu
Dimensiunea nominală caneluri B 54 mm
Lungimea totală L2 85 mm
Lăţime totală e 53,6 mm
Înălţimea totală H 70 mm
Dimensiunea filetului M M48
Tip de fixare filet
Dimensiunea filetului M M48
Număr de fileturi 1
Cu treaptă da
Înălțime nivel k 34 mm
Suprafaţă Călit
Tip produs Piuliţă în T
Material oțel
Clasă de rezistenţă 10
Greutate 2.300 g

Identificare și clasificare

Cod articol 80150
EAN / GTIN 4020772080150
Număr producător 80150
L-Număr L30120 86
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Piulițe pentru fante T (piatră cu fantă T), temperate, grad 10.

Caracteristică:

  • D x canelură: M48x54
  • Forţe de verificare: 653,0kN
  • A: 53,6
  • E: 85
  • H: 70
  • K: 34
  • VE: -
  • Greutate: 2300 g