{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Tassello di precisione | no | |
| Dimensione nominale cave B | 54 mm | |
| Lunghezza complessiva L2 | 85 mm | |
| Larghezza complessiva e | 53,6 mm | |
| Altezza complessiva H | 70 mm | |
| Misura del filetto M | M48 | |
| Tipo di fissaggio | filettatura | |
| Misura del filetto M | M48 | |
| Numero di filetti | 1 | |
| Con gradino | sì | |
| Altezza livello k | 34 mm | |
| Superficie | Es. bonificata | |
| Tipo di prodotto | Tassello | |
| Materiale | acciaio | |
| Classe di resistenza | 10 | |
| Peso | 2.300 g |
| Codice articolo | 80150 | |
| EAN / GTIN | 4020772080150 | |
| Codice del produttore | 80150 | |
| Numero-L | L30120 86 | |
| Produttore/persona responsabile | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |