{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Präzisionsnutenstein | nein | |
| Nuten-Nennmaß | 54 mm | |
| Länge gesamt | 85 mm | |
| Breite gesamt | 53,6 mm | |
| Höhe gesamt | 70 mm | |
| Gewindegröße | M48 | |
| Befestigungsart | Gewinde | |
| Gewindegröße | M48 | |
| Anzahl Gewinde | 1 | |
| mit Stufe | ja | |
| Höhe Stufe | 34 mm | |
| Oberfläche | vergütet | |
| Produktart | Nutenstein | |
| Material | Stahl | |
| Festigkeitsklasse | 10 | |
| Gewicht | 2 300 g |
| Artikelnummer | 80150 | |
| EAN / GTIN | 4020772080150 | |
| Herstellernummer | 80150 | |
| L-Nummer | L30120 86 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |