{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Přesná matice do drážky | ne | |
| Jmenovitý rozměr drážky B | 54 mm | |
| Celková délka L2 | 85 mm | |
| Šířka celkem e | 53,6 mm | |
| Výška celková H | 70 mm | |
| Rozměr závitu M | M48 | |
| Způsob upevnění | závit | |
| Rozměr závitu M | M48 | |
| Počet závitů | 1 | |
| Se stupněm | ano | |
| Výška hladiny k | 34 mm | |
| Povrch | Se speciální úpravou | |
| Druh produktu | Drážkový kámen | |
| Materiál | ocel | |
| Třída pevnosti | 10 | |
| Hmotnost | 2 300 g |
| Katalogové číslo | 80150 | |
| EAN / GTIN | 4020772080150 | |
| Číslo výrobce | 80150 | |
| L-číslo | L30120 86 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |