{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Wymiar nominalny rowka B | 42 mm | |
| Długość całkowita L2 | 65 mm | |
| Szerokość łącznie e | 41,6 mm | |
| Wysokość całkowita H | 52 mm | |
| Rozmiar gwintu M | M36 | |
| Sposób mocowania | sprawdziany do gwintu UNF | |
| Liczba gwintów | 1 | |
| Ze stopniem | tak | |
| Wysokość stopnia k | 26 mm | |
| Powierzchnia | Ulepszane cieplnie | |
| Rodzaj produktu | Wkładka teowa | |
| Materiał | stal | |
| Klasa wytrzymałości | 10 | |
| Masa | 1 010 g |
| Numer artykułu | 80135 | |
| EAN / GTIN | 4020772080136 | |
| Numer producenta | 80135 | |
| Numer L | L30120 65 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |