{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Notens nominelle mål | 42 mm | |
| Længde i alt | 65 mm | |
| Bredde i alt | 41,6 mm | |
| Højde i alt | 52 mm | |
| Gevindstørrelse | M36 | |
| Monteringstype | gevind | |
| Antal gevind | 1 | |
| Med trin | ja | |
| Højde, trin | 26 mm | |
| Overflade | sejhærdet | |
| Produkttype | t-notsten | |
| Materiale | stål | |
| Styrkeklasse | 10 | |
| Vægt | 1.010 g |
| Artikelnummer | 80135 | |
| EAN/GTIN | 4020772080136 | |
| Producentnummer | 80135 | |
| L-nummer | L30120 65 | |
| Producent/ansvarlig person | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |