Tuercas de ranura en T (T-slot stone)

Número de artículo: 80135
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Medida nominal de ranura B 42 mm
Longitud total L2 65 mm
Anchura total e 41,6 mm
Altura total H 52 mm
Tamaño de rosca M M36
Tipo de fijación rosca
Cantidad de roscas 1
Con escalón
Altura escalón k 26 mm
Superficie Bonificado
Tipo de producto Tuerca corredera
Material acero
Clase de resistencia 10
Peso 1.010 g

Identificación y clasificación

Número de artículo 80135
EAN / GTIN 4020772080136
Número del fabricante 80135
Número L L30120 65
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Tuercas para ranuras en T (T-slot stone), templado, grado 10.

Característica:

  • D x ranura: M36x42
  • Fuerza de prueba: 653,0 kN
  • A: 41,6
  • E: 65
  • H: 52
  • K: 26
  • V: -
  • peso: 1010 g