• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Muttern für T-Nuten (T-Nutenstein)

Artikel-Nr.: 80135
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Nuten-Nennmaß B 42 mm
Länge gesamt L2 65 mm
Breite gesamt e 41,6 mm
Höhe gesamt H 52 mm
Gewindegröße M M36
Befestigungsart Gewinde
Anzahl Gewinde 1
mit Stufe ja
Höhe Stufe k 26 mm
Oberfläche vergütet
Produktart Nutenstein
Material Stahl
Festigkeitsklasse 10
Gewicht 1.010 g

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 80135
EAN / GTIN 4020772080136
Herstellernummer 80135
L-Nummer L30120 65
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Muttern für T-Nuten (T-Nutenstein), vergütet, Güte 10.

Merkmal:

  • D x Nut: M36x42
  • Prüfkraft: 653,0 kN
  • A: 41,6
  • E: 65
  • H: 52
  • K: 26
  • VE: -
  • Gewicht: 1010 g