{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Dimension nominale de rainure B | 42 mm | |
| Longueur totale L2 | 65 mm | |
| Largeur totale e | 41,6 mm | |
| Hauteur totale H | 52 mm | |
| Taille de filetage M | M36 | |
| Type de fixation | filetage | |
| Nombre de filetages | 1 | |
| Avec étage | oui | |
| Hauteur étage k | 26 mm | |
| Surface | traitement | |
| Type de produit | taquets en T | |
| Matériau | acier | |
| Classe de résistance | 10 | |
| Poids | 1 010 g |
| Référence article | 80135 | |
| EAN / GTIN | 4020772080136 | |
| Réf. fabricant | 80135 | |
| Article hors catalogue | L30120 65 | |
| Fabricant/personne responsable | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |