Piulițe cu fantă în T (piatră cu fantă în T)

Cod articol.: 80135
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Dimensiunea nominală caneluri B 42 mm
Lungimea totală L2 65 mm
Lăţime totală e 41,6 mm
Înălţimea totală H 52 mm
Dimensiunea filetului M M36
Tip de fixare filet
Număr de fileturi 1
Cu treaptă da
Înălțime nivel k 26 mm
Suprafaţă Călit
Tip produs Piuliţă în T
Material oțel
Clasă de rezistenţă 10
Greutate 1.010 g

Identificare și clasificare

Cod articol 80135
EAN / GTIN 4020772080136
Număr producător 80135
L-Număr L30120 65
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Piulițe pentru fante T (piatră cu fantă T), temperate, grad 10.

Caracteristică:

  • D x canelură: M36x42
  • Forţe de verificare: 653,0kN
  • A: 41,6
  • E: 65
  • H: 52
  • K: 26
  • VE: -
  • Greutate: 1010 g