{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Dimensione nominale cave B | 42 mm | |
| Lunghezza complessiva L2 | 65 mm | |
| Larghezza complessiva e | 41,6 mm | |
| Altezza complessiva H | 52 mm | |
| Misura del filetto M | M36 | |
| Tipo di fissaggio | filettatura | |
| Numero di filetti | 1 | |
| Con gradino | sì | |
| Altezza livello k | 26 mm | |
| Superficie | Es. bonificata | |
| Tipo di prodotto | Tassello | |
| Materiale | acciaio | |
| Classe di resistenza | 10 | |
| Peso | 1.010 g |
| Codice articolo | 80135 | |
| EAN / GTIN | 4020772080136 | |
| Codice del produttore | 80135 | |
| Numero-L | L30120 65 | |
| Produttore/persona responsabile | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |