Anti-static castor set electrically conductive

Nr art.: 800073
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Dyrektywa/oznaczenie Dyrektywa RoHS
Strefa ochrony ESD (EPA) tak
Typ rolek Koła skrętne
Liczba rolek 2
Sposób mocowania przykręcane
Wysokość 150 mm; 180 mm
Rodzaj produktu Rolka
Średnica zewnętrzna koła/rolki 100 mm; 125 mm
Szerokość koła/rolki 30 mm; 40 mm
Kolor ogumienia szary
Zakres zastosowania Drabina
Zawartość zestawu 2

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 800073
EAN / GTIN 403140595336
Numer producenta 0800073
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

Opis
  • Nasze wysokiej jakości części zamienne zostały specjalnie opracowane, aby zapewnić długoterminową funkcjonalność i bezpieczeństwo naszych produktów. Wykonane z wytrzymałych materiałów i wyprodukowane zgodnie z najwyższymi standardami jakości, oferują typową niezawodność, którą reprezentuje marka MUNK. Prosta instalacja i kompatybilność z odpowiednimi oryginalnymi produktami sprawia, że ​​wymiana jest szybka i nieskomplikowana.
  • Aby znaleźć odpowiednią część zamienną, zalecamy otwarcie strony ze szczegółami odpowiedniego oryginalnego produktu i skorzystanie z listy części zamiennych.
  • Zaufaj naszej sprawdzonej jakości: bezpieczeństwu. Wyprodukowano w Niemczech.
Fakty
  • Wysokiej jakości część zamienna pasująca do produktów MUNK Günzburger Steigtechnik
  • Solidna i trwała konstrukcja. Jakość. Wyprodukowano w Niemczech.
  • Łatwy w montażu, ze wszystkimi niezbędnymi mocowaniami
  • Odporne i bezpieczne, opracowane zgodnie z najwyższymi standardami jakości
  • Jeśli nie masz pewności co do części zamiennej: Otwórz stronę ze szczegółami oryginalnego produktu i wybierz odpowiednią część zamienną z listy części zamiennych
Informacje na temat kryteriów zrównoważonego rozwoju
  • Certyfikat firmy: ISO 9001
  • Certyfikat firmy: ISO 14001
  • Certyfikat firmy: EN 1090
  • Certyfikat firmy: EcoVadis
  • RoHS
  • ZASIĘG
  • Grupa MUNK kieruje się Kodeksem Postępowania
  • Prawo dotyczące łańcucha dostaw nie ma zastosowania ze względu na naszą wielkość
  • Zastosowane materiały są wymienione w specyfikacji technicznej
  • Produkcja oszczędzająca zasoby: własne systemy fotowoltaiczne
  • Energooszczędne zużycie energii w produkcji: oświetlenie LED
  • Możliwość naprawy, trwałość i jakość: 15 lat gwarancji na produkty seryjne produkowane w Niemczech
  • Możliwość recyklingu: Nasze produkty są w większości wykonane z aluminium, stali lub drewna i można je poddać bezpośrednio procesowi recyklingu.
  • Społecznie akceptowalne warunki pracy w produkcji: godziwe płace, równość płci
  • Ekonomiczne opakowanie nadające się do recyklingu: brak użycia styropianu, wykorzystanie głównie drewna i kartonu, niewielkie ilości plastiku
  • Brak zagrożenia dla zdrowia użytkowników

Cecha szcz.:

  • Rozmiar: Do montażu za pomocą narzędzi

Pasuje do:

  • 051108