{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Directiva / etiquetado | Directiva sobre restricción de sustancias peligrosas | |
| Zona de protección ESD (EPA) | sí | |
| Tipo de rueda | Rueda orientable | |
| Número de rollos | 2 | |
| Tipo de fijación | con atornillado | |
| Altura de construcción | 150 mm; 180 mm | |
| Tipo de producto | Rol | |
| Diámetro exterior rueda | 100 mm; 125 mm | |
| Anchura rueda | 30 mm; 40 mm | |
| Color neumáticos | color gris | |
| Intervalo de empleo | Escalera | |
| Contenido del juego | 2 |
| Número de artículo | 800073 | |
| EAN / GTIN | 403140595336 | |
| Número del fabricante | 0800073 | |
| Fabricante/responsable | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |