Set di rulli antistatico con conducibilità elettrica

Codice art.: 800073
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Direttiva / Etichettatura Direttiva RoHS
Zona di protezione ESD (EPA)
Tipo di rotella Ruota piroettante
Numero di rotoli 2
Tipo di fissaggio es. avvitata
Altezza di ingombro 150 mm; 180 mm
Tipo di prodotto Rotolo
Diametro esterno ruota/rullo 100 mm; 125 mm
Larghezza ruota/rullo 30 mm; 40 mm
Colore pneumatico grigio
Campo di impiego Scala
Contenuto del set 2

Identificazione e classificazione

Codice articolo 800073
EAN / GTIN 403140595336
Codice del produttore 0800073
Produttore/persona responsabile MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descrizione

Descrizione:

Descrizione
  • I nostri ricambi di alta qualità sono stati sviluppati appositamente per garantire la funzionalità e la sicurezza dei nostri prodotti nel lungo periodo. Realizzati con materiali resistenti e secondo i più elevati standard qualitativi, offrono la consueta affidabilità che contraddistingue il marchio MUNK. Il montaggio semplice e la compatibilità con i rispettivi prodotti di partenza rendono la sostituzione rapida e semplice.
  • Per trovare il ricambio adatto, consigliamo di aprire la pagina dei dettagli del prodotto originale corrispondente e di utilizzare l’elenco dei ricambi.
  • Affidatevi alla nostra comprovata qualità: Sicurezza. Made in Germany.
Fatti
  • Ricambio di alta qualità adatto ai prodotti MUNK Günzburger Steigtechnik
  • Struttura robusta e resistente. Qualità. Made in Germany.
  • Facile da montare, con tutti gli elementi di fissaggio necessari
  • Resistente e sicuro, sviluppato secondo i più elevati standard qualitativi
  • In caso di incertezza riguardo al ricambio: Apri la pagina dei dettagli del tuo prodotto originale e seleziona il ricambio adatto dall’elenco dei ricambi.
Informazioni sui criteri di sostenibilità
  • Certificazione aziendale: ISO 9001
  • Certificazione aziendale: ISO 14001
  • Certificazione aziendale: EN 1090
  • Certificazione aziendale: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • Il Gruppo MUNK opera secondo un Codice di condotta
  • La legge sulla catena di fornitura non si applica alla nostra azienda in virtù delle nostre dimensioni.
  • I materiali utilizzati sono elencati nelle specifiche tecniche.
  • Produzione a basso impatto ambientale: impianti fotovoltaici propri
  • Consumo energetico efficiente nella produzione: Illuminazione a LED
  • Riparabilità, durata e qualità: 15 anni di garanzia sui prodotti di serie fabbricati in Germania
  • riciclabilità: I nostri prodotti sono realizzati principalmente in alluminio, acciaio o legno e possono essere riciclati direttamente.
  • Condizioni di lavoro socialmente accettabili nella produzione: salari equi, parità di diritti tra i sessi
  • Imballaggio economico e riciclabile: Nessun utilizzo di polistirolo, uso prevalente di legno e cartone, basse percentuali di plastica.
  • Nessun rischio per la salute degli utenti

Proprietà:

  • Dimensioni di trasporto: 300 x 300 x 300 mm, 3,2 kg

Per:

  • 051108