{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Directive / Marquage | directive RoHS | |
| Zone de protection ESD (EPA) | oui | |
| Type de roulette | roulettes directrices | |
| Nombre de rouleaux | 2 | |
| Type de fixation | vissage | |
| Hauteur | 150 mm; 180 mm | |
| Type de produit | rôle | |
| Diamètre extérieur roue/roulette | 100 mm; 125 mm | |
| Largeur roue/roulette | 30 mm; 40 mm | |
| Couleur bandage | gris | |
| Domaine d’utilisation | echelles | |
| Contenu du jeu | 2 |
| Référence article | 800073 | |
| EAN / GTIN | 403140595336 | |
| Réf. fabricant | 0800073 | |
| Fabricant/personne responsable | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |