Komplet koles antistatičen, električno prevoden

Št. art.: 800073
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Smernica/oznaka direktiva RoHS
Zaščitno območje ESD (EPA) da
Vrsta kolesa kolo za zavijanje
Število kolutov 2
Vrsta pritrditve vijačeno
Višina izvedbe 150 mm; 180 mm
Vrsta izdelka rola
Zunanji premer kolesa/valja 100 mm; 125 mm
Širina kolesa/valja 30 mm; 40 mm
Barva pnevmatik siva
Področje uporabe lestev
Vsebina garniture 2

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 800073
EAN/GTIN 403140595336
Številka proizvajalca 0800073
Proizvajalec/odgovorna oseba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

Opis
  • Naši visokokakovostni nadomestni deli so posebej razviti, da zagotavljajo dolgoročno funkcionalnost in varnost naših izdelkov. Izdelani so iz robustnih materialov in v skladu z najvišjimi standardi kakovosti, zato ponujajo znano zanesljivost, za katero je znana blagovna znamka MUNK. Enostavna montaža in združljivost z ustreznimi izhodnimi izdelki omogočata hitro in enostavno zamenjavo.
  • Da bi našli ustrezen nadomestni del, priporočamo, da odprete stran s podrobnostmi o izdelku ustreznega izhodiščnega izdelka in uporabite seznam nadomestnih delov.
  • Zaupajte v našo preverjeno kakovost: Varnost. Izdelano v Nemčiji.
Dejstva
  • Visokokakovostni nadomestni del, primeren za izdelke podjetja MUNK Günzburger Steigtechnik
  • Robustna in trajna izvedba. Kakovost. Izdelano v Nemčiji.
  • Enostavna montaža, z vsemi potrebnimi pritrdilnimi elementi
  • Zanesljiv in varen, razvit v skladu z najvišjimi standardi kakovosti
  • V primeru negotovosti glede nadomestnega dela: Odprite stran s podrobnostmi o izhodnem izdelku in izberite ustrezen nadomestni del iz seznama nadomestnih delov.
Informacije o trajnostnih merilih
  • Certificiranje podjetij: ISO 9001
  • Certificiranje podjetij: ISO 14001
  • Certificiranje podjetij: EN 1090
  • Certificiranje podjetij: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • Skupina MUNK deluje v skladu s kodeksom ravnanja.
  • Zaradi naše velikosti zakon o dobavni verigi ne velja.
  • Uporabljeni materiali so navedeni v tehnični specifikaciji.
  • Proizvodnja, ki varčuje z viri: lastne fotovoltaične naprave
  • Energetsko učinkovita poraba pri proizvodnji: LED-osvetlitev
  • Popravljivost, trajnost in kakovost: 15 let garancije na serijske izdelke, proizvedene v Nemčiji
  • recikliranje: Naši izdelki so v večini izdelani iz aluminija, jekla ali lesa in se lahko neposredno reciklirajo.
  • Socialno sprejemljivi delovni pogoji v proizvodnji: pravična plačila, enakopravnost med spoloma
  • Varčna in reciklirana embalaža: Brez uporabe stiropora, pretežno uporaba lesa in kartona, majhen delež plastike.
  • Brez zdravstvenega tveganja za uporabnike

Lastnosti:

  • Transportna dimenzija: 300 x 300 x 300 mm, 3,2 kg

Primerno za:

  • 051108