Set de role antistatic, conductiv electric

Cod articol.: 800073
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Politică / etichetare Directiva privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice
Zona de protecție ESD (EPA) da
Tipul de rolă Role de ghidare
Număr de role 2
Tip de fixare înşurubat
Înălţimea constructivă 150 mm; 180 mm
Tip produs Rolă
Diametru exterior roată/rolă 100 mm; 125 mm
Lățime roată/rolă 30 mm; 40 mm
Culoare anvelopă gri
Domeniu de utilizare Scară
Conţinutul setului 2

Identificare și clasificare

Cod articol 800073
EAN / GTIN 403140595336
Număr producător 0800073
Producător/responsabil MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descriere

Descriere:

Descriere
  • Piesele noastre de schimb de înaltă calitate sunt special concepute pentru a asigura funcționalitatea și siguranța produselor noastre pe termen lung. Fabricate din materiale rezistente și conform celor mai înalte standarde de calitate, acestea oferă fiabilitatea obișnuită pentru care este cunoscută marca MUNK. Montarea simplă și compatibilitatea cu produsele de bază respective fac ca înlocuirea să fie rapidă și ușoară.
  • Pentru a găsi piesa de schimb potrivită, vă recomandăm să deschideți pagina cu detalii despre produsul inițial corespunzător și să utilizați lista pieselor de schimb.
  • Aveți încredere în calitatea noastră dovedită: Siguranță. Made in Germany.
Fapte
  • Piesă de schimb de înaltă calitate, compatibilă cu produsele MUNK Günzburger Steigtechnik
  • Construcție robustă și durabilă. Calitate. Made in Germany.
  • Ușor de montat, cu toate elementele de fixare necesare
  • Rezistent și sigur, dezvoltat conform celor mai înalte standarde de calitate
  • În cazul în care aveți nelămuriri cu privire la piesa de schimb: Deschideți pagina cu detalii despre produsul dvs. inițial și selectați piesa de schimb potrivită din lista de piese de schimb.
Informații privind criteriile de durabilitate
  • Certificarea întreprinderilor: ISO 9001
  • Certificarea întreprinderilor: ISO 14001
  • Certificarea întreprinderilor: EN 1090
  • Certificarea întreprinderilor: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • Grupul MUNK lucrează în conformitate cu un Cod de conduită.
  • Legea privind lanțul de aprovizionare nu se aplică datorită dimensiunii companiei noastre.
  • Materialele utilizate sunt enumerate în specificațiile tehnice.
  • Producție cu consum redus de resurse: instalații fotovoltaice proprii
  • Consum energetic eficient în procesul de fabricație: Iluminare cu LED
  • Reparabilitate, durabilitate și calitate: 15 ani garanție pentru produsele de serie fabricate în Germania
  • reciclabilitate: Produsele noastre sunt fabricate în mare parte din aluminiu, oțel sau lemn și pot fi reciclate direct.
  • Condiții de muncă acceptabile din punct de vedere social în producție: salarii echitabile, egalitate între sexe
  • Ambalaj economic și reciclabil: Nu se utilizează polistiren, se utilizează în principal lemn și carton, proporții reduse de plastic.
  • Niciun risc pentru sănătatea utilizatorilor

Caracteristică:

  • Dimensiunea de transport: 300 x 300 x 300 mm, 3,2 kg

Adaptat pentru:

  • 051108