• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Sada koleček antistatická, elektricky vodivá

Artiklové číslo: 800073
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Směrnice/označování Směrnice o použití nebezpečných látek ve výrobě (RoHS)
Ochranná zóna ESD (EPA) ano
Typ válečků Řiditelné kolečko
Počet roliček 2
Způsob upevnění šroubované
Konstrukční výška 150 mm; 180 mm
Druh produktu Role
Vnější průměr kola/válečku 100 mm; 125 mm
Šířka kola/válečku 30 mm; 40 mm
Barva pneumatik šedá
Rozsah použití Žebřík
Obsah sady 2

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 800073
EAN / GTIN 403140595336
Číslo výrobce 0800073
Výrobce/odpovědná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

Popis
  • Naše vysoce kvalitní náhradní díly jsou speciálně vyvinuty tak, aby dlouhodobě zajišťovaly funkčnost a bezpečnost našich produktů. Jsou vyrobeny z odolných materiálů a podle nejvyšších standardů kvality a nabízejí obvyklou spolehlivost, kterou značka MUNK proslula. Díky snadné montáži a kompatibilitě s příslušnými výchozími produkty je výměna rychlá a jednoduchá.
  • Abychom našli vhodný náhradní díl, doporučujeme otevřít stránku s podrobnostmi o příslušném původním produktu a použít seznam náhradních dílů.
  • Spolehněte se na naši osvědčenou kvalitu: Bezpečnost. Made in Germany.
Fakta
  • Vysoce kvalitní náhradní díl vhodný pro produkty společnosti MUNK Günzburger Steigtechnik
  • Robustní a odolná konstrukce. Kvalita. Made in Germany.
  • Snadná montáž, včetně všech potřebných upevňovacích prvků
  • Odolný a bezpečný, vyvinutý podle nejvyšších standardů kvality
  • V případě nejistoty ohledně náhradního dílu: Otevřete stránku s podrobnostmi o vašem původním produktu a vyberte vhodnou náhradní součást z seznamu náhradních součástí.
Informace o kritériích udržitelnosti
  • Certifikace podniků: ISO 9001
  • Certifikace podniků: ISO 14001
  • Certifikace podniků: EN 1090
  • Certifikace podniků: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • Skupina MUNK pracuje v souladu s kodexem chování.
  • Vzhledem k velikosti naší společnosti se zákon o dodavatelském řetězci na nás nevztahuje.
  • Použité materiály jsou uvedeny v technické specifikaci.
  • Výroba šetrná k životnímu prostředí: vlastní fotovoltaické elektrárny
  • Energeticky efektivní spotřeba při výrobě: LED osvětlení
  • Opravitelnost, dlouhá životnost a kvalita: 15 let záruka na sériové výrobky vyrobené v Německu
  • recyklovatelnost: Naše výrobky jsou z větší části vyrobeny z hliníku, oceli nebo dřeva a mohou být přímo recyklovány.
  • Sociálně přijatelné pracovní podmínky ve výrobě: spravedlivé mzdy, rovnost pohlaví
  • Úsporné a recyklovatelné balení: Nepoužívá se polystyren, převážně se používá dřevo a lepenka, malé množství plastů.
  • Žádné zdravotní riziko pro uživatele

Charakteristika:

  • Přepravní rozměry: 300 x 300 x 300 mm, 3,2 kg

Vhodné pro:

  • 051108