Support extension

Nr art.: 79772
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Długość całkowita 44 mm
Średnica głowicy 30 mm
Długość bijaka 30
Uchwyt po stronie maszyny chwyt walcowy
Średnica chwytu 10 mm
Długość chwytu 30 mm
Z gwintem wyciskowym tak
Sprawdziany do gwintu UNF M10
Z powierzchniami mocującymi tak
Rozwartość klucza 8 mm
Masa 0,197 kg
Rodzaj produktu Kieł centrujący

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 79772
EAN / GTIN 4020772079772
Numer producenta 79772
Numer L L30130 880
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Support extension, galvanized and tempered steels, support screw, tempered, strength class 8.8. Consisting of base, support screw and fixing screws.

Cecha szcz.:

  • B1: 13
  • D x LS: M10x39
  • A: 10
  • B: 30
  • C: 30
  • D1: 30
  • E: 44
  • G: M5
  • H: 18 – 40
  • O: 8
  • Weight: 197 g