{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Longueur totale | 44 mm | |
| Diamètre de tête | 30 mm | |
| Longueur tête | 30 | |
| Logement côté machine | queue cylindrique | |
| Diamètre de tige | 10 mm | |
| Longueur de queue | 30 mm | |
| Avec filetage d’extraction | oui | |
| Filetage | M10 | |
| Avec méplats | oui | |
| Ouverture | 8 mm | |
| Poids | 0,197 kg | |
| Type de produit | pointe de centrage |
| Référence article | 79772 | |
| EAN / GTIN | 4020772079772 | |
| Réf. fabricant | 79772 | |
| Article hors catalogue | L30130 880 | |
| Fabricant/personne responsable | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |