• Vores lager holder lukket fredag den 01. maj 2026 grundet helligdag i Tyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Support udvidelse

Art.-nr.: 79772
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Samlet længde 44 mm
Hoved-diameter 30 mm
Hovedlængde 30
Holder, på maskinside cylindrisk skaft
Skaftdiameter 10 mm
Skaftlængde 30 mm
Med aftrykningsgevind ja
Gevind M10
Med spændeflader ja
Nøglestørrelse 8 mm
Vægt 0,197 kg
Produkttype centrerspids

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 79772
EAN/GTIN 4020772079772
Producentnummer 79772
L-nummer L30130 880
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Støtte forlængelse, stål galvaniseret og hærdet, støtte skrue, hærdet, styrke klasse 8.8. Består af base, støtteskrue og fastgørelsesskruer.

Egenskab:

  • B1: 13
  • D x LS: M10x39
  • A: 10
  • B: 30
  • C: 30
  • D1: 30
  • E: 44
  • G: M5
  • H: 18 - 40
  • K: 8
  • Vægt: 197 g