{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Skupna dolžina | 44 mm | |
| Premer glave | 30 mm | |
| Dolžina glave | 30 | |
| Vpenjalo na strani stroja | cilindrično držalo | |
| Premer držala | 10 mm | |
| Dolžina držala | 30 mm | |
| Z izbijalnim navojem | da | |
| Navoj | M10 | |
| Z vpenjalnimi površinami | da | |
| Zev ključa | 8 mm | |
| Masa | 0,197 kg | |
| Vrsta izdelka | centrirna konica |
| Številka izdelka | 79772 | |
| EAN/GTIN | 4020772079772 | |
| Številka proizvajalca | 79772 | |
| L-število | L30130 880 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |