Extensión de soporte

Número de artículo: 79772
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Longitud total 44 mm
Diámetro de la cabeza 30 mm
Longitud de cabeza 30 mm
Alojamiento lado máquina mango cilíndrico
Diámetro del mango 10 mm
Longitud del mango 30 mm
Con rosca de expulsión
Rosca M10
Con superficies de apriete
Ancho de llave 8 mm
Peso 0,197 kg
Tipo de producto Punta de centrado

Identificación y clasificación

Número de artículo 79772
EAN / GTIN 4020772079772
Número del fabricante 79772
Número L L30130 880
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Extensión de soporte, acero galvanizado y templado, tornillo de soporte, templado, clase de fuerza 8,8. Consistente en base, tornillo de soporte y tornillos de fijación.

Característica:

  • B1: 13
  • D x LS: M10x39
  • A: 10
  • An: 30
  • C: 30
  • D1: 30
  • E: 44
  • G: M5
  • H: 18 - 40
  • K: 8
  • Peso: 197 g