• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stützverlängerung

Artikel-Nr.: 79772
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 79772
EAN / GTIN 4020772079772
Herstellernummer 79772
L-Nummer L30130 880
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Stützverlängerung, Stahl verzinkt und vergütet, Stützschraube, vergütet, Festigkeitsklasse 8.8. Bestehend aus Grundkörper, Stützschraube und Befestigungsschrauben.

Merkmal:

  • B1: 13
  • D x LS: M10x39
  • A: 10
  • B: 30
  • C: 30
  • D1: 30
  • E: 44
  • G: M5
  • H: 18 - 40
  • K: 8
  • Gewicht: 197 g