{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba dołączonych akumulatorów | 1 szt. | |
| Akumulator wymienny | tak | |
| Rodzaj akumulatora | Litowo-jonowe (Li-Ion) | |
| Napięcie akumulatorów | 18 V | |
| Pojemność akumulatora | 2 Ah | |
| Z możliwością ponownego naładowania | tak | |
| Seria | FireBird Pro | |
| Oznaczenie producenta | Akku-Blindnietmutterngerät FireBird® Pro GE, Typ: CAS | |
| Opakowanie | Walizka systemowa (L-Boxx) | |
| zasilanie energią | Zasilanie akumulatorowe | |
| Kolor | Niebieskie; Czarny | |
| Maks. siła osadzania | 20 000 N | |
| Rodzaj produktu | Nitownice | |
| Do materiału nakrętek do nitów zrywalnych | Al; stal | |
| Regulacja siły osadzania | tak | |
| Regulowany skok osadzania | tak | |
| Skok przyrządu | 10 mm | |
| masa całkowita | 2,4 kg |
| Numer artykułu | 770540 CAS | |
| EAN / GTIN | 4007081102551 | |
| Numer producenta | 1679674 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de |